WURTH ELEKTRONIK
同軸ケーブル SMA UMRF 250mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61838728
品番
636208050250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,440
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー
アズワン品番
65-7377-84