KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲 150 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、500 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 150 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、500 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲 150 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、500 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 150 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、500 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %。