曜日別特売
A768MS227M1GLAV022 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 250個入 KEMET 61839945

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード61839945品番A768MS227M1GLAV022
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7109-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする