曜日別特売
A768MS567M1ELAV017 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入 KEMET 61840137

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード61840137品番A768MS567M1ELAV017
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 56 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 56 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 56 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 56 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %。

仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7107-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする