曜日別特売
A768MS567M1ELAV017 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 2個入 KEMET 61840146

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61840146品番A768MS567M1ELAV017
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7109-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする