曜日別特売
16SVPG680M 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 61840155

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61840155品番16SVPG680M
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性
Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合。

仕様●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:11.9x8.3mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7038-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする