EEHZT1V151P 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 61840505

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61840505品番EEHZT1V151P
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 35 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 150 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。8 x 10.2 mm のすべての寸法で、ESR 値は 22 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 35 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 150 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。8 x 10.2 mm のすべての寸法で、ESR 値は 22 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。 AEC-Q200 準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6967-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする