曜日別特売
EEHZK1V221UV 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 61840548

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61840548品番EEHZK1V221UV
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●誘電正接:12%アズワン品番65-7097-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする