曜日別特売
EEHZT1V271V 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 61840618

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61840618品番EEHZT1V271V
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 270 uF で、最高温度範囲は 125 ℃ です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 270 uF で、最高温度範囲は 125 ℃ です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。 AEC-Q200 準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●高さ:10mm●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6973-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする