EEHZT1H680V 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61840898

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61840898品番EEHZT1H680V
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6965-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする