曜日別特売
EEHZT1J820P 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 61840986

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61840986品番EEHZT1J820P
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 82 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 82 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。 AEC-Q200 準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6974-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする