曜日別特売
PWS-7094L1 比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ 鷺宮製作所 61848896

比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
内容量1個仕様●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):(比例帯中央値)70●比例帯:2.5~14℃注文コード61848896品番PWS-7094L1
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電源不要の機械式サーモスタット
比例制御に使用されるサーモスタットです。
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。

仕様●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):(比例帯中央値)70●比例帯:2.5~14℃寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×120質量(kg)0.52種類PWS使用温度範囲(℃)-20~70最高温度(℃)(感温部)120温度調整範囲(℃)50~95取付方向感温筒:制限なしサイズ(mm)W51.5×D43.5×H154アズワン品番65-6681-85抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135許容電流(mA)AC24V 50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする