RECOM
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61849036
品番
RPX-1.0-CT
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A
アズワン品番
65-7214-35