曜日別特売
460.410.74 表示灯 ブザー付 WERMA 61851617

表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●電源電圧:12 V dc●発光色:白●取付方法:ベース取り付け●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●最大デシベル:95dB注文コード61851617品番460.410.74
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz。

仕様●電源電圧:12 V dc●発光色:白●取付方法:ベース取り付け●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●最大デシベル:95dBアズワン品番65-7322-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする