VISHAY
表面実装インダクタ 3.3 μH 11A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
61852290
品番
IHLE4040DDER3R3M5A
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:11A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7085-71