曜日別特売
8231614A 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK 61853069

表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61853069品番8231614A
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7100-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする