曜日別特売
AE15-231 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-231シリーズ 長野計器 61853726

AE15-231 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-231シリーズ 長野計器 61853726
AE15-231 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-231シリーズ 長野計器 61853726

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4281-72
内容量1個注文コード61853726品番AE15-231
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4281-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする