長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-231シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4281-71
65-4281-84
65-4281-72
65-4281-71
65-4281-83
65-4281-85
65-4281-69
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61853735
品番
AE15-231
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4281-71