曜日別特売
AE15-233 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-233シリーズ 長野計器 61853787

AE15-233 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-233シリーズ 長野計器 61853787
AE15-233 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-233シリーズ 長野計器 61853787

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-233シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4282-17
内容量1個注文コード61853787品番AE15-233
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4282-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする