曜日別特売
AE20-143 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-143シリーズ 長野計器 61854426

普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-143シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61854426品番AE20-143
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4285-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする