曜日別特売
AE20-233 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-233シリーズ 長野計器 61854487

普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-233シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)-0.1~1
内容量1個注文コード61854487品番AE20-233
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

材質SUS形状立形B枠区分JIS径(Φmm)100接続G3/8B精度(%)±1.6F.S.アズワン品番65-4288-02圧力レンジ(MPa)-0.1~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする