長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-233シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0.1
-0.1~2.5
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~2
-0.1~1
-0.1~0.1
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61854496
品番
AE20-233
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
材質
SUS
形状
立形B枠
区分
JIS
径(Φmm)
100
接続
G3/8B
精度(%)
±1.6F.S.
アズワン品番
65-4287-89
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0.1