長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 蒸気用 AE20-231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-4287-54
65-4287-57
65-4287-52
65-4287-58
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61854539
品番
AE20-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4287-54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61854539
AE20-231
19904142
AE20-231-M 1MPa
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました