長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 蒸気用 AE20-231シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4287-52
65-4287-57
65-4287-52
65-4287-58
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61854557
品番
AE20-231
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4287-52