長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-231シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4287-69
65-4287-69
65-4287-84
65-4287-73
65-4287-87
65-4287-62
65-4287-66
65-4287-78
65-4287-80
65-4287-64
65-4287-65
65-4287-72
65-4287-83
65-4287-71
65-4287-61
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61854584
品番
AE20-231
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4287-69