曜日別特売
AG10-241 普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-241シリーズ 長野計器 61855108

普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-241シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61855108品番AG10-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4291-17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61855108AG10-24166025447AG10-241 -0.1~0.2MPaAG10-241 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器 66025447普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10長野計器1個
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする