曜日別特売
AA15-123 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器 61855135

AA15-123 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器 61855135
AA15-123 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器 61855135

普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4271-45
内容量1個注文コード61855135品番AA15-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4271-45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61855135AA15-12303732093AA15-123 1MPaAA15-123 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器 03732093普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15長野計器1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする