曜日別特売
AA15-123 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器 61855160

AA15-123 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器 61855160
AA15-123 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器 61855160

普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4271-27
内容量1個注文コード61855160品番AA15-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,700

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4271-27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61855160AA15-12313645427AA15-123 -0.1~0.3MPaAA15-123 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器 13645427普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15長野計器1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする