長野計器
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4271-16
65-4271-16
65-4271-17
65-4271-07
65-4271-15
65-4271-11
65-4271-09
65-4271-10
65-4271-06
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61855415
品番
AA15-121
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4271-16