曜日別特売
AA15-121 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ 長野計器 61855467

AA15-121 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ 長野計器 61855467
AA15-121 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ 長野計器 61855467

普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4271-09
内容量1個注文コード61855467品番AA15-121
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4271-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする