長野計器
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4278-55
65-4278-42
65-4278-43
65-4278-51
65-4278-55
65-4278-44
65-4278-49
65-4278-45
65-4278-52
65-4278-47
65-4278-48
65-4278-50
65-4278-53
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61856219
品番
AC20-181
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4278-55