曜日別特売
NY000-AB01 壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用 オムロンヘルスケア 61857515

壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61857515品番NY000-AB01
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ
Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ。

仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PCアズワン品番65-7273-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする