276425 DILA-XHI13 補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン) 61858547

補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入276425 DILA-XHI13

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61858547
品番
276425 DILA-XHI13
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 3
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 3。

仕様
●コンタクトの数:4●通常端子構成:1 N/O 、3 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V
アズワン品番
65-7272-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする