ABB
補助接点ブロック 4 CA4 6 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61858635
品番
1SBN010140R1204 CA4-04N
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
●コンタクトの数:4●通常端子構成:4NC●取付方法:サイド●シリーズ:CA4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V
アズワン品番
65-7271-08