曜日別特売
BE15-131 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ 長野計器 61862354

BE15-131 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ 長野計器 61862354
BE15-131 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ 長野計器 61862354

密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61862354品番BE15-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4304-93

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61862354BE15-13175068815BE15-131 1MPaBE15-131 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15 長野計器 75068815密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15長野計器1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする