曜日別特売
BE15-131 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ 長野計器 61862388

BE15-131 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ 長野計器 61862388
BE15-131 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ 長野計器 61862388

密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61862388品番BE15-131
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_-50~0●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4304-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする