曜日別特売
BE10-131 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ 長野計器 61862494

密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
精度±1.6%F.S.
内容量1個注文コード61862494品番BE10-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)

材質黄銅ケース形状立形A枠区分JIS外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8Bアズワン品番65-4297-64圧力レンジ(MPa)-0.1~0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61862494BE10-13115597946BE10-131 -0.1~0MPaBE10-131 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器 15597946密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする