曜日別特売
BC15-231 密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ 長野計器 61863569

BC15-231 密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ 長野計器 61863569
BC15-231 密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ 長野計器 61863569

密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4297-55
内容量1個注文コード61863569品番BC15-231
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする