旭計器工業
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A231シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-3458-89
65-3458-90
65-3458-88
65-3458-91
65-3458-89
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61864147
品番
315-A231X0.2MPA-M
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様
●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~0.2●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用
アズワン品番
65-3458-89