曜日別特売
FCHP0402E1000BTT1 面実装抵抗 0402 1005M 1W VISHAY 61865879

面実装抵抗 0402 1005M 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6928-89注文コード61865879品番FCHP0402E1000BTT1
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6928-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする