VISHAY
面実装抵抗 0402 1005M 1W 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61865906
品番
FCHP0402E50R0BST1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥263,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6929-11