曜日別特売
FCHP0402E1000BGT1 面実装抵抗 0402 1005M 1W 1セット 1000個入 VISHAY 61865940

面実装抵抗 0402 1005M 1W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1000個)注文コード61865940品番FCHP0402E1000BGT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥256,000
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6929-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする