TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
面実装抵抗 0805 2012M 1W
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
アズワン品番
65-7177-09
注文コード
61866186
品番
RA73F2A1K5BTDF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
この商品は
アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-7177-09