曜日別特売
PEP0805Y1003BNTA 面実装抵抗 100kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAY 61866439

面実装抵抗 100kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61866439品番PEP0805Y1003BNTA
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7172-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする