VISHAY
面実装抵抗 100kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
注文コード
61866448
品番
PEP0805Y1003BGTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W
アズワン品番
65-7173-07