誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:42mm 注文コード61867927 品番E2B-S08KS01-MC-B1
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:42mm アズワン品番65-7266-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする