BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●シリーズ:BES●長さ:56mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃
注文コード
61867979
品番
BHS0033
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7355-12
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●シリーズ:BES●長さ:56mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃