付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル長さ(mm)-質量(g)梱包状態: 約95タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)コード長さ(m)5接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)鉄12×12×1検出距離(mm)4±10%材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2保護等級IEC:IP67、社内規格:オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格、IP67G(JIS C0920 附属書1)、IP69K(ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))消費電流(mA)16以下センサー型式-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)取付け方法-保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~3.2検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(Hz)1000温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)動作モードNO表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)耐振動耐久:10~55Hz、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下アズワン品番65-7355-52通信規格IO-Link非対応出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)開閉容量(mA)(制御出力)200以下検出ヘッドサイズM12電源の種類直流3線式