PhMKP525.3.20,00-S84 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3 VISHAY 61871357

力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61871357品番PhMKP525.3.20,00-S84
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%アズワン品番65-6918-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする