PhMKP525.3.25,00-S84 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 VISHAY 61871400

力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61871400品番PhMKP525.3.25,00-S84
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所。

仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6917-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする